Bomba Viking, modelo S2M
Bomba vikinga. Modelo: S2M. Número de serie: 103063 A/95. Motor estadounidense: 3 hp, 1175 y 965 rpm, 208-230/460 y 190/380 V, 9,6-9,0/4,5 y 10,6/5,3 amperios, 60 y 50 Hz. Accionamiento motorizado. Capacidad máxima: 70 gpm a 1150 rpm. Presión máxima: 150 psi. Cabezal de bomba: acero inoxidable 316; sellos mecánicos. Rango de temperatura: -40 a 300 °F. Entrada/salida de la bomba: línea 'S' de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 51 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SNSL271.4
- Manufacturer: Viking
- Model: S2M
- Serial Number: 103063 A/95
Pump Details