Vilter 13152G Pernos de cabeza hexagonal con tapa de 5/8-11 "NC x 2-1/2"

Vilter 13152G Pernos de cabeza hexagonal con tapa de 5/8-11 "NC x 2-1/2"

63 piezas de pernos de cabeza hexagonal Vilter 5/8-11NC x 2-1/2

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ARS50
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 13152G

Detalles del paquete

Detalles del compresor

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Peso libras): 1
  • # de piezas para envío: 63

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Vilter Reciprocating Compressor Cylinder Cover
Vilter 13152G Pernos de cabeza hexagonal con tapa de 5/8-11 "NC x 2-1/2"

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Peladora/fregadora/lavadora Vanmark
Agotado