Vilter 32564A Cubierta del sello del eje

Vilter 32564A Cubierta del sello del eje

Cubierta del sello del eje Vilter. Adaptable a 440, 450 y 450XL. Tres son tamaños de eje de 3 pulgadas y 1 es de tamaño 2,5.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ARS54
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: N32564A

Detalles del paquete

Detalles del compresor

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 5
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Peso libras): 16
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Vilter Reciprocating Compressor
Vilter 32564A Cubierta del sello del eje

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente