- Detalles del producto
Vilter 35315A Pistón de nuevo estilo
Descargador de pistón Vilter para descarga de gas y petróleo. Adaptable para modelos 440/450/450XL.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: ARS49
- Fabricante: Vilter
- Modelo: 35315A
Detalles del paquete
Detalles del compresor
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 3
- Ancho (pulgadas): 1
- Altura (pulgadas): 3
- Peso libras): 4
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Vilter Reciprocating Compressor
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!