Paquete de compresor alternativo Vilter 438 de 8 cilindros (100 HP 230/46 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo Vilter 438 de 8 cilindros (100 HP 230/46 V, accionado por correa)

Compresor alternativo de 8 cilindros Vilter 438 - Modelo: 438, cilindros: 8, año de fabricación: 2003. Falta placa de datos del compresor. Motor de inducción Baldor - Estructura: 444T, HP: 100, RPM: 1160, AMPS: 250/125, Voltios: 230/46, Hz: 60. Número de serie: 18A51-67, Modelo: M4409T. Separador de aceite de refrigeración Phillips - Certificado por HA Phillips & CO: Junta Nacional: 10533, INT MAWP: 300 PSI @ 450 F, MDMT: -20 F @ 300 PSI, EXT. MAWP: 15 PSI a 450, número de serie: 0407570-01-1, año de construcción: 2001.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: PROD29
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 438
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes

Detalles del compresor alternativo

  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 8
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 438
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 10533

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 1,160
  • Voltaje del motor: 230/46
  • Amperios de motor: 250/125
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444T

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 79
  • Ancho (pulgadas): 50
  • Altura (pulgadas): 94
  • Peso libras): 3,400
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2003
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: Missing Data Plate
Paquete de compresor alternativo Vilter 438 de 8 cilindros (100 HP 230/46 V, accionado por correa)