- Detalles del producto
Paquete de compresor alternativo Vilter 4412 de 12 cilindros (125 HP 460 V, accionado por correa)
Compresor alternativo Vilter 4412 de 12 cilindros - Modelo: 4412, Número de cilindros: 12, RPM máximas: 1200, Diámetro y carrera: 114x89, Desplazamiento (CFM): 464, Conexión de succión (pulg): 5, Conexión de descarga (pulg): (2)3, Peso unitario menos motor: 5300 LBS, Carga de aceite - Galón (litro): 14(53), Paso estándar de descarga: 33/66, Temperatura máxima de descarga: 300, Rango de temperatura del cárter: 43-54. Falta la placa de datos del compresor. Motor eléctrico Reliance - HP: 125, RPM: 1800, MFGR: Reliance, Voltios: 460, AMPS: 156, Marco: 444T, Tipo: TEFC. (2) Separadores de aceite Phillips: Junta Nacional: 10538, INT.MAWP: 300 PSI @ 450 F, MDMT: -20 F @ 300 PSI, EXT. MAWP: 15 PSI a 450 F, número de serie: 0407570-01-6, año de construcción: 2004.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: PROD33
- Fabricante: Vilter
- Modelo: 4412
- Tipo de compresor: Reciprocating
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
- Fabricante de compresores: Vilter
- # De cilindros alternativos: 12
- Tipo alternativo: Belt
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: 4412
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 464
- Año de fabricación del compresor: 1959
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 10538
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Reliance
- Caballos de fuerza del motor (HP): 125
- RPM del motor: 1,800
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 156
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 444T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 80
- Ancho (pulgadas): 77
- Altura (pulgadas): 99
- Peso libras): 6,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1959
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Problemas o problemas conocidos: Missing Compressor Data Plate