Vilter 4416 Compresor alternativo desnudo de 16 cilindros (200 HP 460 V, accionado por correa)

Vilter 4416 Compresor alternativo desnudo de 16 cilindros (200 HP 460 V, accionado por correa)

Compresor alternativo desnudo Vilter 4416 de 16 cilindros. Modelo: 4416, RPM máximas: 1200. Número de cilindros: 16. RPM máximas de desplazamiento (pies cúbicos/min): 619, Toneladas de refrigeración - R-717: 144, R-22: 186, R-290: 98, Succión Conexión (pulg): 6, Conexión de descarga (2): 3 pulgadas, Carga de aceite (galones): 14, Rango de temperatura del cárter: 43-54, Temperatura máxima de descarga: 300 (149). Falta placa de datos. Motor eléctrico industrial Lincoln - HP: 200, RPM: 1785, Voltios: 460, AMPS: 229, Hz: 60, SF: 1.25, Marco: 445T, Código: G, Servicio: CONT, Número de serie: 01453610AC, Código: TV950S. Falta la cubierta del cinturón.

Product Details

  • Cantidad en stock: PROD15
  • Manufacturer: Vilter
  • Model: 4416
  • Compressor Type: Reciprocating
  • Package Included? Yes
  • Stage Type: High Stage

Reciprocating Compressor Details

  • Compressor Manufacturer: Vilter
  • # Of Reciprocating Cylinders: 16
  • Reciprocating Type: Belt
  • # Compressors in Package: 1
  • Compressor Model: 4416
  • Compressor Max Speed (RPM): 1,200
  • Compressor Design Pressure (PSIG): 619
  • Oil Separator National Board #: No

Motor Starter Details

  • Motor Starter Included? No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Lincoln
  • Motor Horsepower(HP): 200
  • Motor RPM: 1,785
  • Motor Voltage: 460
  • Motor Amps: 229
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 445T

Dimensions:

  • Length (Inches): 80
  • Width (Inches): 81
  • Height (Inches): 98
  • Weight (LBS): 5,800
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: Yes

Vilter 4416 Compresor alternativo desnudo de 16 cilindros (200 HP 460 V, accionado por correa)


Precio:
$0