Paquete de compresor alternativo Vilter 4416 de 16 cilindros (200 HP 460 V, accionado por correa)
Compresor alternativo Vilter 4416 serie de 16 cilindros - Modelo: 4416 VMC, Número de serie: 14752, Año de fabricación: 2005, Número de cilindros: 16, RPM máximas: 1200, Diámetro y carrera -In: 114x89, Desplazamiento M3hr: 619, Conexión de succión : 6(152), Conexión de descarga: Dos 3(76), Peso de la unidad menos motor: 5800 LBS, Galón de carga de aceite (litro): 14(53), Temperatura máxima de descarga C: 300(149), Rango de temperatura del cárter: 43-54. Motor eléctrico industrial Lincoln: HP: 200, RPM: 1785, Voltios: 460, Amperios: 220, Hz: 60, SF: 1.25, SF AMPS: 286, NOM.EFF: 95.0/94.1, Estructura: 445T, Código: G, Servicio: CONT, Teléfono: 3, Número de serie: 01557530-08/19-02, Modelo: SD4P200T64Y, Código: TV9508A1/51, BRGS: 318/315. Separador de aceite Phillips: INT MAWP: 300 PSI a 450 F, MDMT: -20 F a 300 PSI, EXT.MAWP: 15 PSI a 450 F, número de serie: 0407570-01-2, año de construcción: 2004, certificado por HA Phillips & Co .
Product Details
- Cantidad en stock: PROD16
- Manufacturer: Vilter
- Model: 4416
- Serial Number: 14752
- Compressor Type: Reciprocating
- Package Included? Yes
- Stage Type: High Stage
Reciprocating Compressor Details
- Compressor Manufacturer: Vilter
- # Of Reciprocating Cylinders: 16
- Reciprocating Type: Belt
- # Compressors in Package: 1
- Compressor Model: 4416
- Compressor SN: 14752
- Compressor Max Speed (RPM): 1,200
- Compressor Design Pressure (PSIG): 619
- Compressor Year Manufactured: 2005
- Oil Separator Included? 10534
- Oil Separator National Board #: Yes
Motor Starter Details
- Motor Starter Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Lincoln
- Motor Horsepower(HP): 200
- Motor RPM: 1,785
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 220
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 445T
Dimensions:
- Length (Inches): 76
- Width (Inches): 71
- Height (Inches): 98
- Weight (LBS): 6,500
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2005
- Spec Sheet Available: Yes