- Detalles del producto
Vilter 4416 Compresor alternativo desnudo de 16 cilindros (200 HP 460 V, accionado por correa)
Compresor alternativo desnudo Vilter 4416 de 16 cilindros. Modelo: 4416, RPM máximas: 1200. Número de cilindros: 16. RPM máximas de desplazamiento (pies cúbicos/min): 619, Toneladas de refrigeración - R-717: 144, R-22: 186, R-290: 98, Succión Conexión (pulg): 6, Conexión de descarga (2): 3 pulgadas, Carga de aceite (galones): 14, Rango de temperatura del cárter: 43-54, Temperatura máxima de descarga: 300 (149). Falta placa de datos. Motor eléctrico industrial Lincoln - HP: 200, RPM: 1785, Voltios: 460, AMPS: 229, Hz: 60, SF: 1.25, Marco: 445T, Código: G, Servicio: CONT, Número de serie: 01453610AC, Código: TV950S. Falta la cubierta del cinturón.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: PROD15
- Fabricante: Vilter
- Modelo: 4416
- Tipo de compresor: Reciprocating
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
- Fabricante de compresores: Vilter
- # De cilindros alternativos: 16
- Tipo alternativo: Belt
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: 4416
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 619
- ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Lincoln
- Caballos de fuerza del motor (HP): 200
- RPM del motor: 1,785
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 229
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 445T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 80
- Ancho (pulgadas): 81
- Altura (pulgadas): 98
- Peso libras): 5,800
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!