![Paquete de compresor alternativo de 4 cilindros Vilter 444 (50 HP 208-230/460 V, accionado por correa)](http://genemco.com/cdn/shop/files/ore04_{width}x.webp?v=1718080738)
![Paquete de compresor alternativo de 4 cilindros Vilter 444 (50 HP 208-230/460 V, accionado por correa)](http://genemco.com/cdn/shop/files/ore04-01_{width}x.webp?v=1718080738)
![Paquete de compresor alternativo de 4 cilindros Vilter 444 (50 HP 208-230/460 V, accionado por correa)](http://genemco.com/cdn/shop/products/ore_04_vilter_vmc_440_reciprocating_compressor_50_hp_1_{width}x.webp?v=1718080738)
![Paquete de compresor alternativo de 4 cilindros Vilter 444 (50 HP 208-230/460 V, accionado por correa)](http://genemco.com/cdn/shop/products/ore_04_vilter_belt_drive_reciprocating_compressor_model_442_50_hp_00002_{width}x.jpg?v=1718080738)
![Paquete de compresor alternativo de 4 cilindros Vilter 444 (50 HP 208-230/460 V, accionado por correa)](http://genemco.com/cdn/shop/products/ore_04_vilter_vmc_440_reciprocating_compressor_50_hp_9_{width}x.webp?v=1718080738)
![Paquete de compresor alternativo de 4 cilindros Vilter 444 (50 HP 208-230/460 V, accionado por correa)](http://genemco.com/cdn/shop/products/ore_04_vilter_vmc_440_reciprocating_compressor_50_hp_8_{width}x.webp?v=1718080738)
![Paquete de compresor alternativo de 4 cilindros Vilter 444 (50 HP 208-230/460 V, accionado por correa)](http://genemco.com/cdn/shop/products/ore_04_vilter_vmc_440_reciprocating_compressor_50_hp_3_{width}x.webp?v=1718080738)
![Paquete de compresor alternativo de 4 cilindros Vilter 444 (50 HP 208-230/460 V, accionado por correa)](http://genemco.com/cdn/shop/products/ore_04_vilter_vmc_440_reciprocating_compressor_50_hp_7_{width}x.webp?v=1718080738)
![Paquete de compresor alternativo de 4 cilindros Vilter 444 (50 HP 208-230/460 V, accionado por correa)](http://genemco.com/cdn/shop/products/ore_04_vilter_vmc_440_reciprocating_compressor_50_hp_4_{width}x.webp?v=1718080738)
![Paquete de compresor alternativo de 4 cilindros Vilter 444 (50 HP 208-230/460 V, accionado por correa)](http://genemco.com/cdn/shop/products/hqdefault_298cbdf1-f9f6-4167-a90d-32247da14189_{width}x.jpg?v=1667927514)
![Paquete de compresor alternativo de 4 cilindros Vilter 444 (50 HP 208-230/460 V, accionado por correa)](http://genemco.com/cdn/shop/products/hqdefault_f9acf852-d1bc-495c-b1ed-59fe0955944c_{width}x.jpg?v=1668722153)
Sold Out
Pending Shipping
Roll over image to Zoom OR
Click for full Gallery (images, video, data sheets)
Paquete de compresor alternativo de 4 cilindros Vilter 444 (50 HP 208-230/460 V, accionado por correa)
Compresor alternativo de 4 cilindros Vilter 444. Al paquete de compresor alternativo le falta la placa de datos en el compresor. Número de Cilindros: 4. Tamaño: 444. Refrigerante Anterior: Amoniaco. Motor eléctrico WEG - HP: 50, RPM: 1765, Encl: ODP, PH: 3, Bastidor: 326T, Voltios: 208-230/460, AMPS: 132-120/60.2, Max AMB: 40 C, Modelo: 050180P3E326T.
Product Details
- Cantidad en stock: ORE04
- Manufacturer: Vilter
- Model: 444
- Compressor Type: Reciprocating
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
- Compressor Manufacturer: Vilter
- # Of Reciprocating Cylinders: 4
- Reciprocating Type: Belt
- # Compressors in Package: 1
- Compressor Model: 444
- Compressor Max Speed (RPM): 1,200
- Compressor Design Pressure (PSIG): 350
- Compressor Volume Ratio: 12:1
- Oil Separator National Board #: No
Motor Starter Details
- Motor Starter Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: WEG
- Motor Horsepower(HP): 50
- Motor RPM: 1,765
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 132-120/60.2
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 326T
Dimensions:
- Length (Inches): 75
- Width (Inches): 53
- Height (Inches): 62
- Weight (LBS): 2,500
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes