Paquete de compresor alternativo Vilter 446 de 6 cilindros (75 HP 230/460 V, accionado por correa)
Compresor alternativo Vilter 446 de 6 cilindros. Modelo: AK 446, pedido de venta: E90885, número de serie: 33233. Límites máximos del compresor: diferencial de presión: 175 PSIG, temperatura de descarga: 300 F (148,9 C), presión de descarga: 350 PSIG, presión de succión: 150 PSIG. Desplazamiento a máximas RPM (CFM): 232. Conexiones del compresor (tamaño de línea en pulgadas): succión: 4 (101,6 mm), descarga: 3 (76,2 mm). Motor Lincoln - HP: 75, RPM: 1775, Marco: 305C, Voltios: 230/460, Fase: 3, Hertz: 60, AMPS: 192/96, Clasificación de tiempo: Cont, Se puede usar en un sistema de 208 V hasta 220 AMPS , Número de serie: 4889A1. Restaurado Con Pintura Nueva.
Product Details
- Cantidad en stock: PEPB05
- Manufacturer: Vilter
- Model: 446
- Serial Number: 33233
- Compressor Type: Reciprocating
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
- Compressor Manufacturer: Vilter
- # Of Reciprocating Cylinders: 6
- Reciprocating Type: Belt
- # Compressors in Package: 1
- Compressor Model: AK 446
- Compressor SN: 33233
- Compressor Max Speed (RPM): 1,200
- Compressor Design Pressure (PSIG): 350,150
- Compressor Volume Ratio: 12:1
- Oil Separator National Board #: No
Motor Starter Details
- Motor Starter Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Lincoln
- Motor Horsepower(HP): 75
- Motor RPM: 1,775
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 192/96
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 365T
Dimensions:
- Length (Inches): 75
- Width (Inches): 48
- Height (Inches): 67
- Weight (LBS): 3,800
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes
- Product Purchased From: Teir 1 Soda Company
- Known Issues or Problems: Data Plate is not matching the model of compressor shown on compressor.