Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 208-220/440 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 208-220/440 V, accionado por correa)

Compresor alternativo Vilter 448 serie de 8 cilindros. Modelo: 448, Cilindros: 8, Número de serie: 5033 A RC, Número de pedido: B985948. Desplazamiento a máximas RPM (CFM): 209, Año de fabricación: 2005. Conexiones del compresor (tamaño de línea en pulgadas): Succión: 4, Descarga: 3. Capacidad nominal: 73,8 toneladas de R-717 a 32,6 BHP con condensación de 61,1 °F temperatura y una temperatura de succión de 30°F. Desplazamiento: 155 cfm (a rpm máximas). Rpm máximas: 1200. Presión máxima de descarga: 300 (PSIG). Temperatura máxima de descarga: 300°F. BHP máximo con transmisión por correa trapezoidal: 100 BHP. Presión máxima de succión: 150 psi. Motor de inducción eléctrico ideal: Tipo: A, HP: 100, Estructura: 444-U, Voltios: 208-220/440, Amperios: 248-236/118, PH: 3, RPM: 1755 Separador de aceite de refrigeración Phillips - INT MAWP: 300 PSI a 450 F, MDMT: -20 F a 300 PSI, MAWP externo: 15 PSI a 450 F, número de serie: 0407121-01-4, año de construcción: 2004.

Product Details

  • Cantidad en stock: PROD08
  • Manufacturer: Vilter
  • Model: 448
  • Serial Number: 5033 A RC
  • Compressor Type: Reciprocating
  • Package Included? Yes

Reciprocating Compressor Details

  • Compressor Manufacturer: Vilter
  • # Of Reciprocating Cylinders: 8
  • Reciprocating Type: Belt
  • # Compressors in Package: 1
  • Compressor Model: 448
  • Compressor SN: 5033 A RC
  • Compressor Max Speed (RPM): 1,200
  • Compressor Design Pressure (PSIG): 309
  • Compressor Year Manufactured: 2005
  • Compressor Volume Ratio: 12:1
  • Oil Separator Included? 10469
  • Oil Separator National Board #: Yes

Motor Starter Details

  • Motor Starter Included? No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Ideal
  • Motor Horsepower(HP): 100
  • Motor RPM: 1,755
  • Motor Voltage: 208-220/440
  • Motor Amps: 248-236/118
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 444-U

Dimensions:

  • Length (Inches): 78
  • Width (Inches): 51
  • Height (Inches): 59
  • Weight (LBS): 3,200
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 2005
  • Spec Sheet Available: Yes

Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 208-220/440 V, accionado por correa)


Precio:
$0