Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 208-220/440 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 208-220/440 V, accionado por correa)

Compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros - Modelo: 448, Año de fabricación: 2005. Número de cilindros: 8, RPM máximas: 1200, Diámetro y carrera -In (mm): 114x89, Desplazamiento (CFM): 309, Conexión de succión: 4 , Conexión de descarga: 3, Galones de carga de aceite (litros): 7 (27), Paso estándar de descarga: 25/50, Descarga máxima: 300, Rango de temperatura del cárter: 43-54. Falta placa de datos. Motor General Electric - Número de modelo: 5K4444A22, HP: 100, Voltios: 208-220/440, PH: 3, RPM: 1480, AMPS: 260/130, Marco: 444U.

Product Details

  • Cantidad en stock: PROD09
  • Manufacturer: Vilter
  • Model: 448
  • Compressor Type: Reciprocating
  • Package Included? Yes

Reciprocating Compressor Details

  • Compressor Manufacturer: Vilter
  • # Of Reciprocating Cylinders: 8
  • Reciprocating Type: Belt
  • # Compressors in Package: 1
  • Compressor Model: 448
  • Compressor Max Speed (RPM): 1,200
  • Compressor Design Pressure (PSIG): 309
  • Compressor Rebuild Year: 2005
  • Compressor Volume Ratio: 12:1
  • Oil Separator National Board #: No

Motor Starter Details

  • Motor Starter Included? No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: GE
  • Motor Horsepower(HP): 100
  • Motor RPM: 1,480
  • Motor Voltage: 208-220/440
  • Motor Amps: 260/130
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 444-U

Dimensions:

  • Length (Inches): 79
  • Width (Inches): 51
  • Height (Inches): 58
  • Weight (LBS): 3,400
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 2005
  • Spec Sheet Available: Yes
  • Known Issues or Problems: Missing Data Plate

Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 208-220/440 V, accionado por correa)


Precio:
$0