Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 208-220/440 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 208-220/440 V, accionado por correa)

Compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros - Modelo AK448R, HR total: 19900. Número de cilindros: 8. RPM máximas: 1200. Diámetro y carrera (pulg. mm): 114x89, Desplazamiento (CFM): 309, Conexión de succión: 4, Conexión de descarga: 3, peso unitario menos motor: 3400 (1542), carga de aceite (galón/litro): 7 (27), paso estándar de descarga: 25/50, temperatura máxima de descarga C: 300 (149), temperatura del cárter Rango C: 43-54. Unidad reconstruida. Descripción Obtener mediante Vilter Manual o un representante de Vilter. Falta placa de datos. Motor de inducción eléctrico ideal - Tipo: A, HP: 100, RPM: 1755 AMB: 40, Número de serie: 242334, Marco: 444U, Diseño: B, Código: F, PH: 3, Voltios: 208-220/440, AMPS : 248-236/118, Clasificación: 40, Servicio: CONT.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: PROD27
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 448
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes

Detalles del compresor alternativo

  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 8
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: AK44BR
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 300
  • Horas de funcionamiento del compresor: 10,990
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 10466

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Ideal
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 1,755
  • Voltaje del motor: 208-220/440
  • Amperios de motor: 248-236/119
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444U

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 78
  • Ancho (pulgadas): 53
  • Altura (pulgadas): 59
  • Peso libras): 3,400
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: Compressor has been rebuilt. Missing data plate.
Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 208-220/440 V, accionado por correa)