Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 208-220/440 V, accionado por correa)
Compresor alternativo serie Vilter 448 de 8 cilindros. Modelo: 448, Número de serie: B985948, Cilindros: 8, Desplazamiento a RPM máximas (CFM): 209, Conexiones del compresor (tamaño de línea en pulgadas): Succión (pulg): 4, (101,8 mm), Descarga (pulg): 3 , (76,2 milímetros). Capacidad nominal: 73,8 Toneladas de R-717 a 32,6 BHP con una temperatura de condensación de 61,1°F y una temperatura de succión de 30°F. Desplazamiento: 155 CFM (a rpm máximas). RPM máximas: 1200. Presión máxima de descarga: 300 psig. Temperatura máxima de descarga: 300°F. BHP máximo con transmisión por correa trapezoidal: 100 BHP. Presión máxima de succión: 150 PSI. Motor de inducción polifásico ideal - Tipo: A, Número de serie: 242393, Estructura: 444-U, Diseño: B, Código: F, PH: 3, Clasificación 40C: 1,15, RPM: 1755, HP: 100, Voltios: 208-220 /440, AMPS: 248-236/118, Clase Insul: A. Separador de aceite - Certificado por Pressure Products, Inc. Forth Worth TX, Máx. Permitir. Presión de trabajo: 300 PSI a 450 F, mín. Temperatura del metal de diseño: -20 F a 300 PSI, número de serie: 051020, año de construcción: 2005.
Product Details
- Cantidad en stock: PROD30
- Manufacturer: Vilter
- Model: 448
- Serial Number: B985948
- Compressor Type: Reciprocating
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
- Compressor Manufacturer: Vilter
- # Of Reciprocating Cylinders: 8
- Reciprocating Type: Belt
- # Compressors in Package: 1
- Compressor Model: 448
- Compressor SN: B985948
- Compressor Max Speed (RPM): 1,200
- Compressor Design Pressure (PSIG): 309
- Compressor Year Manufactured: 2005
- Compressor Run Time Hours: 19,370.6
- Compressor Volume Ratio: 12:1
- Oil Separator Included? 3138
- Oil Separator National Board #: Yes
Motor Starter Details
- Motor Starter Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Ideal
- Motor Horsepower(HP): 100
- Motor RPM: 1,755
- Motor Voltage: 208-220/440
- Motor Amps: 248-236/118
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 444U
Dimensions:
- Length (Inches): 77
- Width (Inches): 52
- Height (Inches): 94
- Weight (LBS): 3,400
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2005
- Spec Sheet Available: Yes
- Known Issues or Problems: Lock-Out Tag