Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 208-220/440 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 208-220/440 V, accionado por correa)

Compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros - Modelo: AK44BR, desplazamiento a RPM máximas (CFM): 209. Conexiones del compresor (tamaño de línea-pulgadas): succión (pulg.): 4 (101,8 mm), descarga (pulg): 3 (76,2 milímetros). Capacidad nominal: 73,8 Toneladas de R-717 a 32,6 BHP con una temperatura de condensación de 61,1°F y una temperatura de succión de 30°F. Desplazamiento: 155 CFM (a rpm máximas). RPM máximas: 1200. Presión máxima de descarga: 300 (PSIG). Temperatura máxima de descarga: 300°F. BHP máximo con transmisión por correa trapezoidal: 100 BHP. Presión máxima de succión: 150 PSI. Falta la placa de datos del compresor. Los datos proporcionados sobre el compresor se obtuvieron de un manual de Vilter y de Prodalim Group, donde se compró la unidad. Motor de inducción polifásico: Tipo: A, FR: 444, HP: 100, Voltios: 208-220/440, Ph: 3, RPM: 1755, Clasificación: 40, AMPS: 40, Número de serie: 242394.

Product Details

  • Cantidad en stock: PROD31
  • Manufacturer: Vilter
  • Model: 448
  • Compressor Type: Reciprocating
  • Package Included? Yes

Reciprocating Compressor Details

  • Compressor Manufacturer: Vilter
  • # Of Reciprocating Cylinders: 8
  • Reciprocating Type: Belt
  • # Compressors in Package: 1
  • Compressor Model: AK448R
  • Compressor Max Speed (RPM): 1,200
  • Compressor Design Pressure (PSIG): 300
  • Compressor Year Manufactured: 2004
  • Oil Separator Included? 3141
  • Oil Separator National Board #: Yes

Motor Starter Details

  • Motor Starter Included? No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Ideal
  • Motor Horsepower(HP): 100
  • Motor RPM: 1,755
  • Motor Voltage: 208-220/440
  • Motor Amps: 248-236/118
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 444U

Dimensions:

  • Length (Inches): 79
  • Width (Inches): 53
  • Height (Inches): 94
  • Weight (LBS): 3,400
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 2004
  • Spec Sheet Available: Yes
  • Known Issues or Problems: Missing Data Plate

Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 208-220/440 V, accionado por correa)


Precio:
$0