Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 208-236/118 V, accionado por correa)
Compresor alternativo de 8 cilindros Vilter 448 - Modelo: AK44BR, número de serie: H57137-2. Número de cilindros: 8, RPM máximas: 1200, Desplazamiento (CFM): 309, Conexión de succión (pulg): 4, Conexión de descarga (pulg): 3, Peso unitario menos motor: 3400 (1542), Carga de aceite (galón/litro) ): 7(27), Paso estándar de descarga: 25/30, Temperatura máxima de descarga C: 300(149), Cárter de rango de temperatura C: 43-54. El compresor ha sido reconstruido. Año de fabricación 2004. Motor de inducción polifásico ideal - Tipo: A, Número de serie: 228633, Estructura: 444-U, Diseño: B, Código: F, HP: 100, Voltios: 208-236/118, AMPS: 248- 236/118. Separador de aceite Phillips: certificado por HA Phillips & Co INT. MAWP 300 PSI a 450 F, MDMT: -20 F a 300 PSI, EXT. MAWP: 15 PSI a 450 F, número de serie: 0408957015, año de construcción: 2004.
Product Details
- Cantidad en stock: PROD28
- Manufacturer: Vilter
- Model: 448
- Serial Number: H57137-2
- Compressor Type: Reciprocating
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
- Compressor Manufacturer: Vilter
- # Of Reciprocating Cylinders: 8
- Reciprocating Type: Belt
- # Compressors in Package: 1
- Compressor Model: AK448R
- Compressor SN: H57137-2
- Compressor Max Speed (RPM): 1,200
- Compressor Design Pressure (PSIG): 300
- Oil Separator Included? 10642
- Oil Separator National Board #: Yes
Motor Starter Details
- Motor Starter Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Ideal
- Motor Horsepower(HP): 100
- Motor RPM: 1,755
- Motor Voltage: 208-236/118
- Motor Amps: 248-236/188
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 444U
Dimensions:
- Length (Inches): 82
- Width (Inches): 50
- Height (Inches): 98
- Weight (LBS): 3,400
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes