Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 230/460 V, accionado por correa)
Compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros. Modelo: 448, Cilindros: 8, Desplazamiento máximo RPM (CFM): 209. Succión (pulg): 4 (101,6 mm), Descarga (pulg): 3 (76,2 mm). Capacidad nominal: 73,8 Toneladas de R-717 a 32,6 BHP con una temperatura de condensación de 61,1°F y una temperatura de succión de 30°F. Desplazamiento: 155 CFM (a rpm máximas). Rpm máximas: 1200. Presión máxima de descarga: 300 (PSIG). Temperatura máxima de descarga: 300°F. BHP máximo con transmisión por correa trapezoidal: 100 BHP. Presión máxima de succión (PSIG): 150. Falta placa de datos. Motor eléctrico de EE. UU. - FR: 444T, Hz: 60, HP: 100, Voltios: 230/460, RPM: 1185, Nema Nom EFF: 95.0, FL. PF: 81,0, Kvar máx.: 29,0. Separador de aceite de refrigeración Phillips: certificado por Phillips & Co: INT.MAWP: 300 PSI @ 450 F, MDMT: -20 F @ 300 PSI, EXT MAWP: 15 PSI @ 450 F.
Product Details
- Cantidad en stock: PROD13
- Manufacturer: Vilter
- Model: 448
- Compressor Type: Reciprocating
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
- Compressor Manufacturer: Vilter
- # Of Reciprocating Cylinders: 8
- Reciprocating Type: Belt
- # Compressors in Package: 1
- Compressor Model: 448
- Compressor Max Speed (RPM): 1,200
- Compressor Design Pressure (PSIG): 309
- Compressor Year Manufactured: 2004
- Compressor Volume Ratio: 12:1
- Oil Separator National Board #: Yes
Motor Starter Details
- Motor Starter Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 100
- Motor RPM: 1,185
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 230/118
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 444T
Dimensions:
- Length (Inches): 76
- Width (Inches): 56
- Height (Inches): 39
- Weight (LBS): 3,400
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2004
- Spec Sheet Available: Yes
- Known Issues or Problems: Missing data plate