Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 230/460 V, accionado por correa)
Compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros - Modelo: A12K448B, Número de serie: 30590. Número de cilindros: 8, RPM máximas: 1200. Diámetro y carrera -In: 114x89, Desplazamiento (CFM): 309, Conexión de succión (pulg.): 4 , Conexión de descarga (pulg.): 3, Carga de aceite - Galón (litro): 7 (27), Temperatura máxima de descarga: 300 (149), Rango de temperatura del cárter: 43-54. Motor de inducción eléctrico Toshiba - HP: 100, Número de modelo: B1004VGF3U3, Marco: 404T, Tipo: TIKK, Forma: VBK1, Voltios: 230/460, Hz: 60, RPM: 1765, AMP: 244/122, Código: F, Clasificación de tiempo: CONT, Número de serie: 80318143, Rodamientos - Extremo de transmisión: 6317, OPP.End: 6317.
Product Details
- Cantidad en stock: PROD18
- Manufacturer: Vilter
- Model: 448
- Serial Number: 30590
- Compressor Type: Reciprocating
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
- Compressor Manufacturer: Vilter
- # Of Reciprocating Cylinders: 8
- Reciprocating Type: Belt
- # Compressors in Package: 1
- Compressor Model: A12K448B
- Compressor SN: 30590
- Compressor Max Speed (RPM): 1,200
- Compressor Design Pressure (PSIG): 309
- Oil Separator Included? 3140
- Oil Separator National Board #: Yes
Motor Starter Details
- Motor Starter Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Toshiba
- Motor Horsepower(HP): 100
- Motor RPM: 1,765
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 244/122
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 404T
Dimensions:
- Length (Inches): 78
- Width (Inches): 53
- Height (Inches): 97
- Weight (LBS): 3,400
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes