Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 230/460 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 230/460 V, accionado por correa)

Compresor alternativo de correa de 8 cilindros Vilter 448 - Modelo: A12K448, Serie: 30589, Número de pedido: F-141081. Número de cilindros: 8. RPM máximas: 1200. Diámetro y carrera (pulg. mm): 114 x 89, Desplazamiento (CFM): 309, Conexión de succión (pulg.): 4, Conexión de descarga (pulg.): 3, Peso unitario menos motor: 3400 (1542), carga de aceite (galón/litro): 7 (27), temperatura máxima de descarga C: 300 (149), cárter de rango de temperatura C: 43-54. Utilizado anteriormente con amoníaco. Motor de inducción eléctrico Toshiba - HP: 100, Número de modelo: B1004VGF3U3, Marco: 404T, Tipo: TIKK, Forma: VBK1, Voltios: 230/460, Hz: 60, RPM: 1765, AMP: 244/122, Código: F, Clasificación de tiempo: CONT, Número de serie: 80732250, AMB máx.: 40 C. Falta la cubierta de la correa. Separador de aceite Phillips - INT.MAWP: 300 PSI @ 450 F, MDMT: -20 F @ 300 PSI, EXT.MAWP: 15 PSI @ 450 F. Serie: 0408957-01-1, Año de construcción: 2004. Certificado por HA Phillips y compañía

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: PROD21
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 448
  • Número de serie: 30589
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes

Detalles del compresor alternativo

  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 8
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: A12K448B
  • Compresor SN: 30589
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 309
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 10638

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 1,765
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 244/122
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 404T

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 78
  • Ancho (pulgadas): 55
  • Altura (pulgadas): 98
  • Peso libras): 3,400
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 230/460 V, accionado por correa)