Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 460 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 460 V, accionado por correa)

Compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros - Modelo: 448, Cilindros: 8, Número de serie: B985941B, Desplazamiento a RPM máximas (CFM): 209. Conexiones del compresor (tamaño de línea-pulgadas) - Succión (pulg): 4 (101,6 mm) , Descarga (pulg.): 3 (76,2 mm). Capacidad nominal: 73,8 Toneladas de R-717 a 32,6 BHP con una temperatura de condensación de 61,1°F y una temperatura de succión de 30°F. Desplazamiento: 155 CFM (a rpm máximas). RPM máximas: 1200. Presión máxima de descarga: 300 PSIG. Temperatura máxima de descarga: 300°F. BHP máximo con transmisión por correa trapezoidal: 100 BHP. Presión máxima de succión: 150 PSI. Motores GE y motor eléctrico industrial - Número de serie: 3N0223D31, HP: 100, RPM: 1190, Voltios: 460, Marco: 444T, Hz: 60, AMPS: 113, Tipo: KS, Nema Nom EFF: 95.0, PH: 3, Factor de potencia: 87. Separador de aceite - Certificado por: Pressure Products, Inc, presión de trabajo máxima permitida 300 PSI a 450 F, temperatura mínima del metal de diseño: -20 F a 300 PSI, número de serie: 05102M, año de construcción: 2005. Junta Nacional: 3148. Diámetro total (pulg.): 10.

Product Details

  • Cantidad en stock: PROD07
  • Manufacturer: Vilter
  • Model: 448
  • Serial Number: B985941B
  • Compressor Type: Reciprocating
  • Package Included? Yes

Reciprocating Compressor Details

  • Compressor Manufacturer: Vilter
  • # Of Reciprocating Cylinders: 8
  • Reciprocating Type: Belt
  • # Compressors in Package: 1
  • Compressor Model: 448
  • Compressor SN: B985941B
  • Compressor Max Speed (RPM): 1,200
  • Compressor Design Pressure (PSIG): 309
  • Compressor Run Time Hours: 4,046.9
  • Compressor Volume Ratio: 12:1
  • Oil Separator Included? 3148
  • Oil Separator National Board #: Yes
  • Oil Cooling Type: Liquid Injection

Motor Starter Details

  • Motor Starter Included? No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: No

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: GE
  • Motor Horsepower(HP): 100
  • Motor RPM: 1,190
  • Motor Voltage: 460
  • Motor Amps: 113
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 444T

Dimensions:

  • Length (Inches): 81
  • Width (Inches): 52
  • Height (Inches): 59
  • Weight (LBS): 3,400
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: Yes

Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 460 V, accionado por correa)


Precio:
$0