Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 460 V, accionado por correa)
Compresor alternativo de 8 cilindros Vilter 448 - Modelo: AK448R, Número de serie: 22615, Número de pedido: 031007. Número de cilindros: 8, RPM máximas: 1200, Diámetro y carrera (en mm): 114x89, Desplazamiento (CFM): 309 , Conexión de succión: 4, Conexión de descarga: 3, Peso unitario menos motor (LBS): 3400 (1542), Carga de aceite (galón/litro): 7 (27), Paso estándar de descarga: 25/50, Temperatura máxima de descarga C : 300(149), Cárter de rango de temperatura C: 43-45. Unidad reconstruida. Año: 2005 Motor de eficiencia premium - N.º de modelo: 57788, HP: 100, PH: 3, Hz: 60, Bastidor: 444T, Tipo: TCE, Encl: TE, N.º de identificación: Y12Y2488190R, Código: F, Voltios: 460, AMPS : 121, AMB máx.: 40 C, Servicio: CONT. Separador de aceite de refrigeración Phillips - Junta Nacional No: 10468, INT MAWP: 300 PSI @ 450 F, MDMT: -20 F @ 300 PSI, Ext MAWP: 15 PSI @ 450 F, Número de serie: 0407121-01-3, Año de construcción: 2004 .
Product Details
- Cantidad en stock: PROD26
- Manufacturer: Vilter
- Model: 448
- Serial Number: 22615
- Compressor Type: Reciprocating
- Package Included? Yes
- Stage Type: High Stage
Reciprocating Compressor Details
- Compressor Manufacturer: Vilter
- # Of Reciprocating Cylinders: 8
- Reciprocating Type: Belt
- # Compressors in Package: 1
- Compressor Model: AK488R
- Compressor SN: 22615
- Compressor Max Speed (RPM): 1,200
- Compressor Design Pressure (PSIG): 309
- Compressor Rebuild Year: 2005
- Oil Separator Included? 10468
- Oil Separator National Board #: Yes
Motor Starter Details
- Motor Starter Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Premium Efficiency
- Motor Horsepower(HP): 100
- Motor RPM: 1,185
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 121
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 444T
Dimensions:
- Length (Inches): 78
- Width (Inches): 51
- Height (Inches): 62
- Weight (LBS): 3,200
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2005
- Spec Sheet Available: Yes
- Known Issues or Problems: Compressor has been rebuilt