Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (125 HP, 460 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (125 HP, 460 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo accionado por correa Vilter. Modelo: 448. Número de serie: 22340. Número de pedido: E-25661. Refrigerante anterior: Amoníaco. Prueba hidrostática del compresor (PSIG) - Lado alto: 525. Lado bajo: 375. Voltaje: 115 V. Número de cilindros: 8. RPM máximas: 1200. Conexiones del compresor - Succión: 4 pulg. Descarga: 3 pulg. Motor eléctrico Lincoln - HP: 125, Voltios: 460, Hz: 60, RPM: 1770, Ph: 3. Amperios: 144. Arrancador de motor Mojonnier Bros Co.

Product Details

  • Cantidad en stock: JHK03
  • Manufacturer: Vilter
  • Model: 448
  • Serial Number: 22340
  • Compressor Type: Reciprocating
  • Package Included? Yes

Reciprocating Compressor Details

  • Compressor Manufacturer: Vilter
  • # Of Reciprocating Cylinders: 8
  • Reciprocating Type: Belt
  • # Compressors in Package: 1
  • Compressor Model: 448
  • Compressor SN: 22340
  • Compressor Max Speed (RPM): 1,200
  • Compressor Design Pressure (PSIG): 350
  • Compressor Run Time Hours: 93,666
  • Oil Separator National Board #: No

Motor Starter Details

  • Motor Starter Included? Yes
  • Motor Starter Manufacturer: Mojonnier Bros
  • Motor Starter Type: Hard Type Starter

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Lincoln
  • Motor Horsepower(HP): 125
  • Motor RPM: 1,770
  • Motor Voltage: 460
  • Motor Amps: 144
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 405T

Dimensions:

  • Length (Inches): 86
  • Width (Inches): 45
  • Height (Inches): 39
  • Weight (LBS): 3,300
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: Yes

Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (125 HP, 460 V, accionado por correa)


Precio:
$0