Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (150 HP 460 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (150 HP 460 V, accionado por correa)

Compresor alternativo de correa de 8 cilindros Vilter 448 - Modelo: AK448R, número de serie: AK448R. Número de cilindros: 8. RPM máximas: 1200, Diámetro y carrera (pulg.): 114 x 89, Desplazamiento (CFM): 309, Conexión de succión (pulg): 4, Conexión de descarga (pulg): 3. Peso unitario menos motor: 3400(1542). Carga de aceite: galón (litro): 7 (27), temperatura máxima de descarga C: 300 (149), rango de temperatura del cárter C: 43-54. Motor Lincoln Electric de alta eficiencia - Modelo: D-6N4150, Marco: 445T, Número de serie: U3968702473, Ins: F, AMB: 40 C, HP: 150, RPM: 1780, Voltios: 460, AMPS: 165, Hz: 60, Código: G, Servicio: CONT.

Product Details

  • Cantidad en stock: PROD20
  • Manufacturer: Vilter
  • Model: 448
  • Serial Number: H-57137-1
  • Compressor Type: Reciprocating
  • Package Included? Yes

Reciprocating Compressor Details

  • Compressor Manufacturer: Vilter
  • # Of Reciprocating Cylinders: 8
  • Reciprocating Type: Belt
  • # Compressors in Package: 1
  • Compressor Model: AK448R
  • Compressor SN: H-57137-1
  • Compressor Max Speed (RPM): 1,200
  • Compressor Design Pressure (PSIG): 300
  • Oil Separator National Board #: No

Motor Starter Details

  • Motor Starter Included? No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Lincoln
  • Motor Horsepower(HP): 150
  • Motor RPM: 1,780
  • Motor Voltage: 460
  • Motor Amps: 165
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 445T

Dimensions:

  • Length (Inches): 84
  • Width (Inches): 50
  • Height (Inches): 57
  • Weight (LBS): 3,400
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: Yes

Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (150 HP 460 V, accionado por correa)


Precio:
$0