Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (impulsado por correa)
2003 Compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros. Cantidad de cilindros del compresor: 8, desplazamiento a RPM máximas (CFM): 209, RPM máximas 1200. Los datos proporcionados sobre el compresor se obtuvieron de un manual de Vilter y de Prodalim Group, donde se compró la unidad. Falta la placa de datos del compresor. Motor de inducción de alta eficiencia Super Max: N.º de modelo: TH1006FFA, Voltios: 208-230/460, AMP: 259-234/117, Encl: TEFC, N.º de bastidor: 444T, AMB máximo: 40 C, Factor de servicio: 1,15, HP: 100, RPM: 1180, Hz: 60, Número de serie: 04600283, Código de fecha: 0394.
Product Details
- Cantidad en stock: PROD24
- Manufacturer: Vilter
- Model: 448
- Compressor Type: Reciprocating
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
- Compressor Manufacturer: Vilter
- # Of Reciprocating Cylinders: 8
- Reciprocating Type: Belt
- # Compressors in Package: 1
- Compressor Model: 448
- Compressor Max Speed (RPM): 1,200
- Compressor Design Pressure (PSIG): 309
- Compressor Year Manufactured: 2003
- Compressor Volume Ratio: 12:1
- Oil Separator National Board #: No
Motor Starter Details
- Motor Starter Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 79
- Width (Inches): 54
- Height (Inches): 99
- Weight (LBS): 3,400
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2003
- Spec Sheet Available: Yes
- Known Issues or Problems: Compressor Data Plate