Compresor alternativo desnudo Vilter 454XL de 4 cilindros (impulsado por correa)
Compresor alternativo Vilter 454XL. Número de serie: 47393, Modelo: A12B454XLB, Número de pedido: E58796-1. Voltaje: 120V. Prueba hidrostática del marco del compresor (PSIG): Lado alto: 525, Lado bajo 375. Información de diseño: Presión de succión de diseño del sistema: 4.9, Temperatura de succión de diseño del sistema: -17.5, Tipo de refrigerante: Amoníaco, Velocidad máxima de operación: 1200. Operación mínima Velocidad: 760. Presión máxima de succión: 75. Temperatura máxima de descarga: 300 F. Conexión de succión (pulgadas): 3. Conexión de descarga (pulgadas): 2.5.
Product Details
- Cantidad en stock: MGS28
- Manufacturer: Vilter
- Model: 454XL
- Serial Number: 47393
- Compressor Type: Reciprocating
- Package Included? No
- Stage Type: High Stage
Reciprocating Compressor Details
- Compressor Manufacturer: Vilter
- # Of Reciprocating Cylinders: 4
- Reciprocating Type: Belt
- # Compressors in Package: 1
- Compressor Model: A12B454XLB
- Compressor SN: 47393
- Compressor Max Speed (RPM): 1,200
- Compressor Design Pressure (PSIG): 350
- Compressor Volume Ratio: 8:1
- Oil Separator National Board #: No
Motor Starter Details
- Motor Starter Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: No
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 36
- Width (Inches): 50
- Height (Inches): 41
- Weight (LBS): 2,800
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes
- Product Purchased From: Produce Industry