Compresor alternativo Vilter 456 desnudo de 6 cilindros (impulsado por correa)
Compresor alternativo de transmisión por correa Vilter. Modelo: A12K456XLB, Serie: 81422, Número de pedido: K69110, Refrigerante: Amoníaco Número de cilindros: 6. Información de diseño: Presión de succión de diseño del sistema: 25,2, Temperatura de succión de diseño del sistema (F): 11,5, Tipo de refrigerante: Amoníaco, Temperatura de descarga (F): 300, Velocidad de funcionamiento (RPM): 1200, Velocidad mínima de funcionamiento (RPM): 760, Presión de descarga de diseño del sistema: 181,2, Temperatura de descarga de diseño del sistema (F): 95, Presión máxima permitida del cárter (PSIG): 350, Temperatura máxima del aceite (F): 150 Velocidad de funcionamiento de diseño (RPM): 1180 RPM: Dirección de rotación: en el sentido de las agujas del reloj. Válvula de alivio instalada: interna.
Product Details
- Cantidad en stock: MGS20
- Manufacturer: Vilter
- Model: 456
- Serial Number: 81422
- Compressor Type: Reciprocating
- Package Included? No
- Stage Type: High Stage
Reciprocating Compressor Details
- Compressor Manufacturer: Vilter
- # Of Reciprocating Cylinders: 6
- Reciprocating Type: Belt
- # Compressors in Package: 1
- Compressor Model: A12K456XLB
- Compressor SN: 81422
- Compressor Max Speed (RPM): 1,200
- Compressor Design Pressure (PSIG): 350
- Compressor Volume Ratio: 8:1
- Oil Separator National Board #: No
Motor Starter Details
- Motor Starter Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 59
- Width (Inches): 63
- Height (Inches): 47
- Weight (LBS): 1,406
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes