Compresor alternativo Vilter 456XL desnudo de 6 cilindros (impulsado por correa)

Compresor alternativo Vilter 456XL desnudo de 6 cilindros (impulsado por correa)

Compresor alternativo de transmisión por correa Vilter 456XL. Modelo: A12K456XLB, Número de serie: 47395, Orden de venta: F58796-3. Información de diseño: Presión de succión de diseño del sistema: 25.2. Temperatura de aspiración de diseño del sistema: 11,5. Tipo de refrigerante: Amoniaco. Temperatura mínima de succión: -50. Velocidad mínima de funcionamiento (RPM): 760 RPM. Temperatura máxima de descarga (PSIG): 300. Presión de succión: 28. Velocidad máxima de funcionamiento (RPM): 1200. Cárter máximo permitido: 350. Número de cilindros: 6. Conexión de succión (IN): 2,5. Conexión de descarga (pulg): 2. Carga de aceite (Gal): 5 galones.

Product Details

  • Cantidad en stock: MGS29
  • Manufacturer: Vilter
  • Model: 456XL
  • Serial Number: 47395
  • Compressor Type: Reciprocating
  • Package Included? No
  • Stage Type: High Stage

Reciprocating Compressor Details

  • Compressor Manufacturer: Vilter
  • # Of Reciprocating Cylinders: 6
  • Reciprocating Type: Belt
  • # Compressors in Package: 1
  • Compressor Model: A12K456XLB
  • Compressor SN: 47395
  • Compressor Max Speed (RPM): 1,200
  • Compressor Design Pressure (PSIG): 350
  • Compressor Volume Ratio: 8:1
  • Oil Separator National Board #: No

Motor Starter Details

  • Motor Starter Included? No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: No

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 36
  • Width (Inches): 50
  • Height (Inches): 41
  • Weight (LBS): 3,100
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: Yes
  • Product Purchased From: Produce Industry

Compresor alternativo Vilter 456XL desnudo de 6 cilindros (impulsado por correa)


Precio:
$0