Paquete de compresor alternativo de 8 cilindros Vilter 458 (150 HP 230/460 V, accionamiento directo)

Paquete de compresor alternativo de 8 cilindros Vilter 458 (150 HP 230/460 V, accionamiento directo)

Compresor alternativo de accionamiento directo Vilter 458. Número de serie: 45306. Número de pedido: D-82763-1. Tamaño: A11K458D. Refrigerante: Amoníaco. Alta presión de diseño: 350 PSIG. Presión de diseño del lado bajo: 250 PSIG.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOR03
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 458
  • Número de serie: 45306
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage

Detalles del compresor alternativo

  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 8
  • Tipo alternativo: Direct Drive
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: A11K458D
  • Compresor SN: 45306
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • ¿Separador de aceite incluido? No
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Water

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Century
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 150
  • RPM del motor: 1,190
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 342/171
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 447T

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 96
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 52
  • Peso libras): 6,500
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Paquete de compresor alternativo de 8 cilindros Vilter 458 (150 HP 230/460 V, accionamiento directo)