Vilter A34623A Tanque de filtro con brida y tapón
Vilter A34623A Tanque de filtro con brida y tapón
Detalles de producto
- Cantidad en stock: ARS21
- Fabricante: Vilter
- Modelo: A34623A
Detalles del paquete
Detalles del compresor
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 8
- Ancho (pulgadas): 4
- Altura (pulgadas): 8
- Peso libras): 10
- # de piezas para envío: 3
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Vilter Reciprocating Compressor
- Problemas o problemas conocidos: Two of the filter tanks are missing oil filter elements
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!