Enfriador de líquido de tubo y carcasa de amoníaco Vilter - 75 toneladas
Enfriador de glicol enfriado por amoníaco Vilter usado. Capacidad estimada: 75 TR. Cuenta con un intercambiador de calor de carcasa y tubos de 6 pasos con tambor de compensación de amoníaco inundado. Certificado por Vilter Mfg. Corp. Milwaukee WI EE.UU. National Bd: 35404. MAWP: 150 PSI a 400 F (carcasa) / 75 PSI a 375 F (tubos). MDMT: 150 PSI a -20 F (carcasa) y 75 PSI a -20 F (tubos). Serie: F38921. Año: 1988. Dimensiones totales: 15 pies de largo x 3 pies de ancho x 4 pies 7 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: IME5060.3a
- Manufacturer: Vilter
Chiller Details
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: No
Motor Details
Dimensions:
- Length (Inches): 180
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 55
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1988