Condensador evaporativo Vilter - 300 toneladas
Condensador evaporativo Vilter usado 1994. Modelo: VPF 300. Capacidad nominal: 300 toneladas usando R-22 a 105°F de condensación, 40°F de succión y 78°F de temperatura de bulbo húmedo y 210 toneladas con R-717 a 96.3 de condensación, 20°F de succión y 78°F de temperatura de bulbo húmedo. Presión de diseño: 300 psig. Los paneles de la carcasa, la sección del tanque, el serpentín de condensación y los carretes del ventilador están galvanizados en caliente. El serpentín está construido con tubería de acero de ¾ de pulgada, escalonado y inclinado para un drenaje completo y libre del refrigerante. Las hélices del ventilador están construidas de aluminio fundido de alta resistencia y están equilibradas dinámicamente. Dimensiones totales: 19 pies de largo x 9 pies 4 pulgadas de ancho x 10 pies de alto (ACN453)
Product Details
- Cantidad en stock: RPCN500.
- Manufacturer: Vilter
- Model: VPF 300
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions