Separador de aceite horizontal Vilter - 12 galones

Separador de aceite horizontal Vilter - 12 galones

Separador de aceite horizontal Vilter: 12 galones. Número de serie: 3-88124-7. Árbitro. N°: 93470C. Dimensiones interiores de pared recta: 1 pie de diámetro. x 2 pies 2 pulgadas L. MAWP: 250 psi a 400°F. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de entrada de refrigerante. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de refrigerante. Dimensiones totales: 5 pies 5 pulgadas de largo x 3 pies 11 pulgadas de ancho x 1 pie 7 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: RGMP515
  • Manufacturer: Vilter
  • Serial Number: 3-88124-7

Tank Details

Micro Panel Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Separador de aceite horizontal Vilter - 12 galones