Separador de aceite horizontal Vilter (22 x 11 pulgadas, 10 galones)

Separador de aceite horizontal Vilter (22 x 11 pulgadas, 10 galones)

Separador de aceite horizontal Vilter (22 x 11 pulgadas, 10 galones) Capacidad estimada del tanque (galones): 10. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Dimensiones de envío (pulgadas): 22 x 11 x 22. 250 LB

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: FLOR23
  • Fabricante: Vilter

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 22
  • Longitud del tanque (pulgadas): 11
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 10

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 22
  • Ancho (pulgadas): 11
  • Altura (pulgadas): 22
  • Peso libras): 250
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: Missing Tag Plate

Separador de aceite horizontal Vilter (22 x 11 pulgadas, 10 galones)


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente