- Detalles del producto
Vilter K12124A Válvula de globo con brida y tapa de sellado (2")
Válvula de globo con brida con tapa de sellado de amoníaco Vilter completa con bridas roscadas y pernos. Tamaño: 2.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: ARS24
- Fabricante: Vilter
- Modelo: k12124A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 10
- Ancho (pulgadas): 5
- Altura (pulgadas): 10
- Peso libras): 25
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: An Ammonia Refrigeration Line
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!