Vilter K12128A Válvula de cierre (2")
Válvula de cierre Vilter K12128A. La válvula es una válvula bridada de 4 pernos (bridas cuadradas). El tamaño es 2.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: ARS45
- Fabricante: Vilter
- Modelo: K12128A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 8
- Ancho (pulgadas): 4
- Altura (pulgadas): 8
- Peso libras): 25
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Vilter Reciprocating Compressor
- Problemas o problemas conocidos: Missing Handwheel
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!