- Detalles del producto
Vilter K12132A Válvula de cierre de globo (3")
Válvula de cierre de volante manual de globo Vilter K12132A. Tamaño del puerto: 3 pulg.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MGS139
- Fabricante: Vilter
- Modelo: K12132A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 10
- Ancho (pulgadas): 5
- Altura (pulgadas): 8
- Peso libras): 25
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Producto comprado en: Produce Industry
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!