- Detalles del producto
Vilter K12561A Válvula de cierre (5")
Válvula de cierre manual con brida Vilter K12561A. Tamaño: 5 pulgadas.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MGS127
- Fabricante: Vilter
- Modelo: K12561A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 10
- Ancho (pulgadas): 5
- Altura (pulgadas): 8
- Peso libras): 35
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Producto comprado en: Produce Industry
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!