- Detalles del producto
Vilter K3249BA Válvula de codo de succión con bridas (4")
Válvula de codo de succión Vilter de 4 pulgadas con bridas cuadradas.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: ARS41
- Fabricante: Vilter
- Modelo: K3249BA
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 10
- Ancho (pulgadas): 5
- Altura (pulgadas): 10
- Peso libras): 25
- # de piezas para envío: 4
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Reciprocating Compressor
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!