- Detalles del producto
Vilter K33034A Tapa para boca de acceso
Conjunto de cubierta de pozo de registro Vilter. Número de pieza de Vilter: K33034A.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: GENF113
- Fabricante: Vilter
- Modelo: K33034A
Detalles del paquete
Detalles del compresor
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 10
- Ancho (pulgadas): 8
- Altura (pulgadas): 5
- Peso libras): 15
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Vilter Reciprocating Compressor
- Problemas o problemas conocidos: Bolts and Gaskets are available
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!