Bobina evaporadora de amoníaco Vilter LP-10-63-1/3-FA - 5 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)

Bobina evaporadora de amoníaco Vilter LP-10-63-1/3-FA - 5 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín del evaporador de amoníaco Vilter LP-10-63-1/3-FA - 5 TR 2 ventiladores (baja temperatura) Este evaporador funciona con serpentines esmerilados de baja temperatura. Tiene una capacidad de 3900 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 5(TR) @15TD. Un flujo de aire de 7200 CFM y una velocidad frontal de 720 FPM. Utiliza serpentines inundados con alimentación superior y un sistema de descongelación por gas. Anteriormente funcionaba con amoníaco. Se incluyen 2 motores de ventilador de 0,3 HP.

Product Details

  • Cantidad en stock: MGS23
  • Manufacturer: Vilter
  • Model: LP-10-63-1/3-FA
  • Serial Number: B-7765

Evaporator Coil Details

  • Frosted or Wet Coil: Frosted
  • Wet Capacity (BTUH/ °F TD): 3,900
  • Est. Tons (TR) @15TD Wet: 5
  • Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 3900
  • Est. Tons (TR) @15TD Frosted: 5
  • Air Flow (CFM): 7200
  • Face Velocity (FPM): 720
  • Coil Volume (ft3): 1.4
  • Coil Type: Flooded
  • Feed Type: Top
  • Coil Defrost: Gas
  • Sound Level (dbA @ 10): 70
  • Fins Per Inch: 3
  • # Fans: 2
  • Left or Right Handed: Left
  • Spec Sheet Available: Yes

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 2
  • If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Fan Motors (2): 1/3 HP, Volts: 230/460, RPM: 1150.
  • Motor Horsepower(HP): 0.3
  • Motor RPM: 1150
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 78
  • Width (Inches): 40
  • Height (Inches): 29
  • Weight (LBS): 900
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: Yes
  • Product Purchased From: Produce Industry

Bobina evaporadora de amoníaco Vilter LP-10-63-1/3-FA - 5 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)


Precio:
$5,000