- Detalles del producto
Vilter N30384 450XL Culata de tapa cilíndrica
Dos juegos de culatas de tapa cilíndrica 450XL sin juntas.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: ARS52
- Fabricante: Vilter
- Modelo: N30384
Detalles del paquete
Detalles del compresor
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 15
- Ancho (pulgadas): 8
- Peso libras): 25
- # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: 450XL Vilter Reciprocating Compressor
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!