Tanque separador de aceite Vilter - 25 galones

Tanque separador de aceite Vilter - 25 galones

Tanque separador de aceite Vilter. Capacidad aproximada: 25 galones. MAWP del lado de la carcasa: 250 psi a 650 °F. Dimensión interior de la pared recta: 1 pie 4 pulgadas de diámetro. x 2 pies 4 pulgadas L. Entradas: (2) 3-1/2 pulgadas de diámetro. puertos. Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. Puerto NPT (hembra). Dimensiones totales: 2 pies 5 pulgadas de largo x 2 pies 1 pulgadas de ancho x 4 pies 2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DTTC020.
  • Manufacturer: Vilter
  • Serial Number: 3-53029-3

Tank Details

Micro Panel Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque separador de aceite Vilter - 25 galones