Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter con compresor de tornillo Howden
Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter usado con compresor de tornillo Howden. Modelo: VRS-3400. Se utilizó por última vez con R-717, que produjo 968 toneladas a 1341 bhp con una temperatura de condensación de 96,2 y una temperatura de succión de 10 °F. Desplazamiento: 3.337 cfm. Compresor de tornillo rotativo Howden y separador de aceite Vilter 1992, MAWP: 250 psig a 400 °F. Reductor de velocidad Lufkin Gears. 1992 Intercambiador de calor de carcasa y tubos American Precision tipo 500 Basco. Dimensiones totales: 12 pies 5 pulgadas de largo x 12 pies de ancho x 8 pies 10 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 500-SC-9731a
- Manufacturer: Vilter
- Model: VRS-3400
- Serial Number: 428
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details