Bobina evaporadora de amoníaco Vilter SC-24-64-1/2-RA-HGF - 11 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Bobina evaporadora de amoníaco Vilter SC-24-64-1/2-RA-HGF - 11 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Vilter SC 24-64-1/2-RA-HGC - 11TR 3 ventiladores (baja temperatura) Este serpentín evaporador utiliza serpentines esmerilados de baja temperatura. Una capacidad de 9060 (BTUH / °F TD) y un tonelaje estimado de 11(TR) @15TD. Un flujo de aire de 15000 CFM y una velocidad frontal de 625 FPM. Baterías de expansión directa alimentadas por la parte superior con sistema de descongelación por gas. Esta unidad anteriormente funcionaba con amoníaco. El paquete incluye 3 motores para los ventiladores.

Product Details

  • Cantidad en stock: MGS13
  • Manufacturer: Vilter
  • Model: SC-24-64-1/2-RA-HGF
  • Serial Number: B-6223-4

Evaporator Coil Details

  • Frosted or Wet Coil: Frosted
  • Wet Capacity (BTUH/ °F TD): 9,060
  • Est. Tons (TR) @15TD Wet: 11
  • Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 9060
  • Est. Tons (TR) @15TD Frosted: 11
  • Air Flow (CFM): 15000
  • Face Velocity (FPM): 625
  • Coil Volume (ft3): 2.7
  • Coil Type: Recirculated
  • Feed Type: Top
  • Coil Defrost: Gas
  • Sound Level (dbA @ 10): 79
  • Fins Per Inch: 4
  • # Fans: 3
  • Left or Right Handed: Left
  • Spec Sheet Available: Yes

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 3
  • If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Fan Motors(3): HP Each: 3/4, RPM: 1200, Volts: 230/460, PH: 3, Hz: 60.
  • Motor Horsepower(HP): 3
  • Motor RPM: 1200
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 110
  • Width (Inches): 40
  • Height (Inches): 42
  • Weight (LBS): 2590
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: Yes
  • Product Purchased From: Produce Industry

Bobina evaporadora de amoníaco Vilter SC-24-64-1/2-RA-HGF - 11 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)


Precio:
$5,000