Tanque separador de aceite vertical Vilter - 23 galones
Tanque separador de aceite vertical Vilter: 23 galones. Número de serie: 3-54814-14. Bd Nacional: 13.021. Entrada: MC13021V. Árbitro. Nº: A-63002-A. Dimensiones interiores de pared recta: 1 pie 3 pulgadas de diámetro. x 2 pies 6 pulgadas de alto. MAWP: 250 psi a 400 °F. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de succión, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de descarga, (1) 1/2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 6 pies 1 pulgada de alto (H9).
Product Details
- Cantidad en stock: RGMP506
- Manufacturer: Vilter
- Serial Number: 3-54814-14
Tank Details
- Refrigeration Tank Type: Oil Tank
- Tank Orientation: Vertical
- Tank Diameter (Inches): 15
- Tank Length (Inches): 30
- Tank Estimated Capacity (Gallons): 23
- Tank National Board Number: 13.021
- Tank MAWP (PSI at temp): 250 psi @ 400°F
- Tank Inlets & Outlets Description: (1) 2-1/2 in. dia. port. Outlets: (1) 3 in. dia. suction port, (1) 3 in. dia. discharge port, (1) 1/2 in. dia. discharge port
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 28
- Width (Inches): 15
- Height (Inches): 73