Tanque separador de aceite vertical Vilter - 25 galones

Tanque separador de aceite vertical Vilter - 25 galones

Tanque separador de aceite vertical Vilter. Número de serie: 3-54814-15. Bd Nacional: 13.022. Capacidad aproximada: 25 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 1 pie 3 pulgadas de diámetro. x 2 pies 6 pulgadas de alto. MAWP: 250 psi a 400 °F. Entrada: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de succión, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de descarga, (1) 1/2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 6 pies 4 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: RGMP510
  • Manufacturer: Vilter
  • Serial Number: 3-54814-15

Tank Details

Micro Panel Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque separador de aceite vertical Vilter - 25 galones