Tanque separador de aceite vertical Vilter - 25 galones
Tanque separador de aceite vertical Vilter. Capacidad aproximada: 25 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 1 pie 3 pulgadas de diámetro. x 2 pies 6 pulgadas de alto. MAWP: 250 psi a 400 °F. Grosor de la cabeza de la concha: 0,167. Radio de la cabeza: ELLIP 2:1. Entrada: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de succión, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de descarga, (1) 1/2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 6 pies 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RGMP511
- Manufacturer: Vilter
- Serial Number: 3-19619-31
Tank Details
Micro Panel Details