Vilter VMC 450XL

Vilter VMC 450XL

Compresor alternativo Vilter VMC 450XL de 8 cilindros usado - 150 HP. Modelo: 458XL. Número de serie: 66033. Número de pedido: K-09748. Número de cilindros: 8. A12K458XLB. Presión de prueba: 525 PSI lado alto, 375 PSI lado bajo. Motor Lincoln a prueba de goteo, número de serie 316645. 150 HP, 1780 RPM, 460 voltios, 169 amperios, 60 Hz, trifásico, estructura 444T. Arrancador Square D Company tamaño 5 incluido, sin recinto. Dimensiones totales: 92 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 77 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MDOF241.40
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 458XL
  • Número de serie: 66033
  • ¿El paquete incluye? Yes

Detalles del compresor alternativo

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Vilter VMC 450XL