Paquete Vilter VRS-3400 con compresor de tornillo Howden

Paquete Vilter VRS-3400 con compresor de tornillo Howden

Paquete Vilter VRS-3400 usado con compresor de tornillo Howden. Modelo: VRS-3400. S/N: 434. Número de pedido: F91890-3. Refrigerante: amoniaco. Presión de diseño (alta/baja): 250/250 psig. Fuente de alimentación: 120 V. Compresor de tornillo rotativo Howden, S/N: MK4E/WRV32/16526/434, N.º de contrato: JH3774, velocidad máxima: 3600 rpm, presión de prueba hidráulica: 609 psi, presión máxima de trabajo (alta/baja): 250/60 psi. Separador de aceite Vilter. Reductor de velocidad Lufkin Gears, potencia de entrada: 1350 hp, relación: 2.991. 1992 Intercambiador de calor de carcasa y tubos Basco American Precision tipo 500, MAWP del lado de la carcasa: 300 psi a 300 °F, MAWP del lado del tubo: 150 psi a 300 °F. Entradas: (1) 8 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante. Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de refrigerante. Dimensiones totales: 12 pies 5 pulgadas de largo x 108 pulgadas de ancho x 106 pulgadas de alto (ACN613).

Product Details

  • Cantidad en stock: 500-SC-8731a
  • Manufacturer: Vilter
  • Model: VRS-3400
  • Serial Number: 434

Package Details

Screw Compressor Details

Micro Panel Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Paquete Vilter VRS-3400 con compresor de tornillo Howden